曜日別特売

ファミリークリーナー

ファミリークリーナー - アイセン

洗剤含み、泡立ちのよい、丈夫でコシのあるソフトなスポンジクリーナーです。プラスチック・漆器等のキズつきやすいものを洗うのに最適です。

使用場所キッチン材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)150×80×45適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※色は選択できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18463418KA106
オープン
119
131(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする