モノタロウ

エアーコイルホース

エアーコイルホース - モノタロウエアーコイルホース - モノタロウエアーコイルホース - モノタロウエアーコイルホース - モノタロウエアーコイルホース - モノタロウエアーコイルホース - モノタロウエアーコイルホース - モノタロウエアーコイルホース - モノタロウ
(75件のレビュー)

エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。

内径×外径(Φmm)5×8ブルー最高使用圧力(MPa)0.8材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー(1/4)内容量1本
注意
※流体圧力の確認後に使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ホース長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
183810375×8×2.52500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
183810465×8×55000
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
183810555×8×7.57500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
183810645×8×1010000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:75
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18381064
2025-12-10
用途: タイヤのエアー補充
運輸・通信業

モノタロウブランドでのコイルホースで1番長いのを購入さましたが軽くて使いやすいです。ただ、あと5メートルほど長い商品とかがあれば乗り換えしたいです。長いコイルホース希望します。

2025-11-03
用途: タイヤのメンテナンス

エアホースがカールしているので、作業中の取り回しが楽で、収納時もコンパクトになり、便利です。カプラーで連結すれば、長さも自在で便利です。

対象商品 : 18381064
2025-10-16
用途: エアー処理
農・林・水産業

延長ホースとして購入です。
カールホースでは、なくても良いと思ます。

2025-07-22
用途: 切粉除去に

ちょっと手元の切粉を除去する際に使用。
コイルなのでビローンとホースがならないので、ちょっと使い・置く・ちょっと使い・置くみたいな使い方に便利。

2025-06-08
用途: 車・バイク・自転車のメンテナンス時に
その他業種

エアコンプレッサを中古で手に入れて、いろんなサイトで探したのですが、これがコスパ最高です。DIYでたまにしか使わないし、十分満足しています。

2025-02-06
用途: 倉庫の掃除に
山本ケミカル株式会社

前回買った黄色いコイルホースがエア漏れをし始めたので更新。
安定のコイルホースです。

対象商品 : 18381055
2025-01-18
用途: 自動車整備diy
自動車・二輪車・自転車関連業

7mを購入、以前は別メーカーの5mを使ってましたがコチラは巻が強いのか5mと変わらない使用感です。10mでも良かっかな、質感も良く長持ちしそうです。

対象商品 : 18381064
2024-01-05
用途: エアー工具用のコイルホースとして

何年か前に購入したものが経年劣化できましたので、購入しました。前回も結構長い間使えたのでよかった。片づけるのもコイルタイプなので簡単で使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ツータッチカプラーとワンタッチカプラーはどのように違いますか。またワンタッチカプラーに使えますか。
回答:
ワンタッチカプラーは、プラグを差し込むとそのままささります。
ツータッチカプラーの場合、カプラを引いてからプラグをさしてもどします。
ツータッチカプラーもワンタッチカプラーに使えます。
2021-12-09
質問:
カプラサイズは、1/4でしょうか。
回答:
本商品の両端カプラは メス、オスともインチ表示(1/4)、2分(にぶ)でございます。
2が参考にしています
2021-12-09
質問:
下記商品との違いは色のみでしょうか。他に耐久性や仕様の違いはございますか。

■モノタロウ エアーコイルホース 
色:イエロー
https://www.monotaro.com/g/00190692/
回答:
2商品の違いは、色のみとなります。
2021-12-09

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする