座屈防止材

座屈防止材 - フソー化成座屈防止材 - フソー化成座屈防止材 - フソー化成座屈防止材 - フソー化成
(6件のレビュー)

配管整形時の内ベンダーとして最適です。配管整形後の抜き取りが容易です。
長さに応じ、自由にカット可能です。埋設配管の保護に最適です。

内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18381098ZB-22分25m巻
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
18381107ZB-33分25m巻
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
18381116ZB-44分25m巻
4,000
3,298
3,628(税込)
当日出荷
18381125ZB-55分25m巻
6,000
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
18381134ZB-66分10m巻
4,000
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
52961537ZBM-22分管用 4mカット
オープン
369
406(税込)
当日出荷
52961546ZBM-33分管用 4mカット
オープン
799
879(税込)
当日出荷
52961555ZBM-44分管用 4mカット
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18381116
2024-06-12
用途: 隠蔽配管の仕込みに
合同会社TEC北見建設業・工事業

新築のエアコン隠蔽配管を仕込んだ時、大工さんに座屈されてしまうことがなくなりました。キツキツで入らないとのレビューがありますが、配管内部のバリを綺麗にとれば普通に入りますよ。

対象商品 : 52961537
2024-03-18
用途: エアコン工事
電気・ガス・熱供給・水道業

太すぎて入らないので使えない、ゴミとするしかないです

対象商品 : 18381107
2021-02-03
用途: 空調工事
建設業・工事業

安く入手できたので良かったです。先行配管の時に壁キワでおられないので安心です。

対象商品 : 52961537
2020-10-12
用途: エアコン設置時の配管保護に
サービス業

2分管用は室内機本体からの管にも入っていくので安心して曲げ作業出来ましたが、3分管用は外配管にはぴったりですが、本体側の管には入って行かず。 まあこれはエアコン本体側の問題ですが。 とにかくこれを入れておけば安心して取り回しが出来るのでお勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 52961555
2020-07-29
用途: エアコンの配管作業 曲げ作業
有限会社 市川興業

手作業による直角曲げが思った以上にスムーズにそして簡単に綺麗に出来るので
とても良い

対象商品 : 18381107
2017-03-16
用途: 配管曲げ用
製造業

サイズもぴったりでした。
色違いもあると便利だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする