曜日別特売

断熱シート

断熱シート - フソー化成断熱シート - フソー化成
(2件のレビュー)

配管接続部等の断熱材として最適です。仕上がりがスマートできれいです。配管の結露防止に最適です。厚さは巻き数で調節可能です。

ホワイト幅(mm)100厚さ(mm)0.2
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18381152DS-2L1箱(50巻)2m
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
18381168DS-20L1箱(10巻)20m
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18381168
2025-12-15
用途: エアコン隠蔽配管
卸売・小売業

エアコン取り付け工事の隠蔽配管に使用しました。幅も厚みも、ちょうど良かった。

対象商品 : 18381168
2020-08-23
用途: エアコン取り付けの時左出しの場合。
良品生活館卸売・小売業

エアコンの配管左出しの場合配管の結露防止のためにまきますが、いつも思うのが1メートル用とか、2メートル用とか、あらかじめ切ってあれば、良いのにと思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする