曜日別特売
モノタロウ

ディープソケット 6角 9.5sq

ディープソケット 6角 9.5sq - モノタロウディープソケット 6角 9.5sq - モノタロウディープソケット 6角 9.5sq - モノタロウディープソケット 6角 9.5sq - モノタロウディープソケット 6角 9.5sq - モノタロウディープソケット 6角 9.5sq - モノタロウディープソケット 6角 9.5sq - モノタロウディープソケット 6角 9.5sq - モノタロウ
(173件のレビュー)

ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。

用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください。
全23種類を絞り込む
二面幅S(mm)
23種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
二面幅S(mm)
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法l(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6921453866639.6175.2
279
307(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69214547776310.6176
279
307(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69214556886312177.5
279
307(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6921456510106314.7179
339
373(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6921457412126316.816.812
339
373(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6921458313136318.818.812
339
373(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6921459214146319.719.715
339
373(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6921460817176323.523.515
368
405(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69214617191963262618
429
472(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69214626242463323224
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
49695388776310.816.84
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
4969539719196325.825.818
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
4969540624246331.825.821
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
185004756664.59.816.85
取扱い終了
1年間返品保証
185004938864.51216.87
取扱い終了
1年間返品保証
18500502101064.514.516.89.5
取扱い終了
1年間返品保証
18500518121264.517.817.810.5
取扱い終了
1年間返品保証
18500527131364.518.818.811
取扱い終了
1年間返品保証
18500536141464.519.819.812
取扱い終了
1年間返品保証
18500545171764.523.823.816.5
取扱い終了
1年間返品保証
185004847764.510.816.86
取扱い終了
1年間返品保証
18500554191964.525.825.817
取扱い終了
1年間返品保証
18500563242464.531.831.820
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ディープソケット 6角 9.5sq.
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49695388707121177B3L-077 ディープソケット (6角) KTC 07121177ディープソケット (6角)KTC1個
1,398
税込1,538
メーカー違いの相当品です。
496953971907121353B3L-1919 ディープソケット (6角) KTC 07121353ディープソケット (6角)KTC1個
1,798
税込1,978
メーカー違いの相当品です。
496954062407121423B3L-2424 ディープソケット (6角) KTC 07121423ディープソケット (6角)KTC1個
1,998
税込2,198
メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:173
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-11
用途: バッテリー交換の時などに♪
自動車・二輪車・自転車関連業

ディープソケットなのでバッテリー交換の時にバッテリー押さえの
ナットを回す時などに重宝しております。
良い製品だと思います♪

対象商品 : 69214592
2025-12-01
用途: メンテナンス

精度は良くも悪くも普通です。
コスパを考えたら満足度が上がります。

対象商品 : 69214608
2025-08-28
用途: 自動車整備
製造業

紛失したソケットの補充のために購入しました。
以前に使用していたソケットと使用感に違いがなかったので、コスパの良い製品です。

対象商品 : 69214608
2025-11-13
用途: 小型機械除雪機修理メンテ
安田工業建設業・工事業

とりあえず深口なかったので購入
安価なので良かったです。

対象商品 : 69214592
2025-11-30
用途: メンテナンス

元々使っていた薄型のディープソケットにヒビが入ったのでとりあえず購入しました。
精度もいい感じです。

2025-07-06
用途: 登山道のクサリ場整備に
クライムワークスサービス業

野外での使用で落としても惜しくない価格のものと思い購入しましたが、安価な割にはしっかりとした作りで満足しています。

対象商品 : 69214608
2025-02-25
用途: 水温センサー付S/Wの脱着に

水温センサーにソケット受けがあり 更に通常メガネ/スパナが掛からないクルマがある(NAロドスタ等)の水温センサーを外す場合等に使用します

対象商品 : 69214583
2025-02-10
用途: 自動車の入り組んだ場所でボルトが突き出ているナットの締め付け

問題なく使用できています。13mmは通常あまり使われないかと思います。セットになっているラチェットでも、13mmはほぼほぼ組み込まれておらず、別に揃えなければいけません。そんな中、リーズナブルな価格に大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする