曜日別特売
モノタロウ

ディープソケット 6角 12.7sq

ディープソケット 6角 12.7sq - モノタロウディープソケット 6角 12.7sq - モノタロウディープソケット 6角 12.7sq - モノタロウディープソケット 6角 12.7sq - モノタロウディープソケット 6角 12.7sq - モノタロウディープソケット 6角 12.7sq - モノタロウディープソケット 6角 12.7sq - モノタロウディープソケット 6角 12.7sq - モノタロウ
(115件のレビュー)

ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。

用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角6角内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください。
※在庫状況により随時( )内の寸法に変更になります。
全39種類を絞り込む
二面幅S(mm)
39種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
二面幅S(mm)
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法l(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69214635887713227.5
428
471(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6921464410107715.5229
428
471(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6921465312127718229
428
471(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6921466213137719.22212
449
494(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6921467814147720.52215
469
516(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6921468715157720.62215
469
516(税込)
当日出荷
1年間返品保証
692146961616772222(20.6)15
469
516(税込)
当日出荷
1年間返品保証
692147051717772424(22)15
539
593(税込)
当日出荷
1年間返品保証
692147141818772626(23)18
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
692147231919772626(23)18
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6921473221217727.827.8(25)18
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
692147482222773030(26)21
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
692147572424773232(28)24
629
692(税込)
当日出荷
1年間返品保証
692147663030774040(34)30
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6921477532327741.641.6(36)33
869
956(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4969545810107715.42212
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
4969546712127717.92212
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
49695476212177282418
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
49695485272777363027
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
49695494303077403230
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
49695503323277423431
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
18500737131376.419.821.722
取扱い終了
1年間返品保証
18500746141476.421.721.722
取扱い終了
1年間返品保証
18500755151576.421.721.725
取扱い終了
1年間返品保証
18500764161676.421.721.725
取扱い終了
1年間返品保証
18500773171776.423.823.825
取扱い終了
1年間返品保証
18500782181876.425.825.825
取扱い終了
1年間返品保証
18500798191976.425.825.825
取扱い終了
1年間返品保証
18500816222276.429.829.830
取扱い終了
1年間返品保証
18500825242476.431.831.830
取扱い終了
1年間返品保証
18500834262676.435.835.830
取扱い終了
1年間返品保証
185006948876.414.221.722
取扱い終了
1年間返品保証
18500703101076.416.521.722
取扱い終了
1年間返品保証
18500712111176.41821.722
取扱い終了
1年間返品保証
18500728121276.418.521.722
取扱い終了
1年間返品保証
18500807212176.427.827.830
取扱い終了
1年間返品保証
18500843272776.435.835.830
取扱い終了
1年間返品保証
18500852303076.439.839.835
取扱い終了
1年間返品保証
18500868323276.441.841.835
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
496954581007121563B4L-1010 ディープソケット(6角) KTC 07121563ディープソケット(6角)KTC1個
1,898
税込2,088
メーカー違いの相当品です。
496954671207121624B4L-1212 ディープソケット(6角) KTC 07121624ディープソケット(6角)KTC1個
1,998
税込2,198
メーカー違いの相当品です。
496954762107121782B4L-2121 ディープソケット(6角) KTC 07121782ディープソケット(6角)KTC1個
2,298
税込2,528
メーカー違いの相当品です。
496954852707121861B4L-2727 ディープソケット(6角) KTC 07121861ディープソケット(6角)KTC1個
2,998
税込3,298
メーカー違いの相当品です。
496954943007121913B4L-3030 ディープソケット(6角) KTC 07121913ディープソケット(6角)KTC1個
3,698
税込4,068
メーカー違いの相当品です。
496955033207121947B4L-3232 ディープソケット(6角) KTC 07121947ディープソケット(6角)KTC1個
3,998
税込4,398
メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:115
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69214705
2026-01-05
用途: タイヤ交換(トルクレンチ)
その他業種

タイヤ交換の際、トルクレンチに使用。低価格にもかかわらず丈夫で綺麗な仕上がりのソケットです。ナットとのフィッティングも問題無し。

対象商品 : 69214687
2025-12-29
用途: 自転車の整備
安田工業建設業・工事業

この15サイズは自転車でしか使ったこと無いです。
自転車のタイヤ交換の為に買いました。

2025-11-16
用途: 自動車整備
サービス業

迅速な発送と、頑強な作りで満足しています。今後とも、よろしくお願いいたします

対象商品 : 69214757
2025-12-30
用途: ホイール脱着に
運輸・通信業

バイクのホイールを外す時にはディープが丁度いいです。使い勝手は良かったです。

2026-01-05
用途: すぐ届くメリット

小さいものでも一つだけだとモノタロウでオーダーする方がいいです。
割安感もなくいい質感です。

2025-09-24
用途: 車両のメンテナンス
サービス業

車両のメンテナンス作業で必要となり急遽の購入となりましたが、価格は安いものの十分に使用できたので満足です。また、配送も迅速でした。

対象商品 : 69214748
2025-04-21
用途: 点火プラグの交換

サイズも色々あって、選択が出来たのでよかった。
使いやすいです。

2024-12-11
用途: 自動車整備

13ミリがセットの中にはあまり無いのであると重宝します

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする