曜日別特売

携帯型可燃性ガス検知器(爆発下限管理用)GP-1000

携帯型可燃性ガス検知器(爆発下限管理用)GP-1000 - 理研計器携帯型可燃性ガス検知器(爆発下限管理用)GP-1000 - 理研計器携帯型可燃性ガス検知器(爆発下限管理用)GP-1000 - 理研計器

メタン、水素を始め、BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)やアルコール系のガス全25種を1台で検知/直読可能(測定ガス種切替機能が標準付属)
ポンプ能力切替機能(ポンプブースター機能により長距離吸引にも対応0.3L/min⇒0.6L/min)
本質安全防爆構造
屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級IP67相当)
標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能
(硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)

質量(g)約260(乾電池除く)表示液晶7セグメント数値表示+バーメータ(50分割)+ステータス情報表示/7セグメントデジタル数値表示:0-100%LEL/デジタルバーメータ表示:オートレンジ切り替え0-10%LEL(Lレンジ)・0-100%LEL(Hレンジ)検知原理ニューセラミック式指示精度フルスケールの±5%(同一条件下)検知方式ポンプ吸引式/流量0.3L/min以上(ポンプ吸引量:LOW設定時)
注意
※メタン、イソブタン以外のガスで校正を行った場合、検知ガス種切替ができませんのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定レンジ
電源
連続使用時間(時間)
機能
警報設定値
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50745758GP-1000 01 トレーサビリティ証明書付1台0-100%LEL単3形アルカリ乾電池4本(防爆性能要件を満たすため、防爆構造電気機械器具型型式検定合格証に記載の電池をご使用ください。)20以上(新品乾電池、無警報無照明、25にて)LCDバックライト、データロガ、ログデータ表示、ピーク表示、ポンプ吸引量切り替え、ガス読み換え1st10%LEL/2nd50%LEL
105,000
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18382078GP-1000(M)1台-単三形アルカリ乾電池×4本(防爆性能要件を満たすため、防爆構造電気機械器具型型式検定合格証に記載の電池をご使用ください。)約20以上(新品乾電池、無警報無照明、25℃にて)LCDバックライト、データロガ、ログデータ表示、ピーク値表示、ポンプ強弱切り替え、ガス読み替え1st:10%LEL、2nd:50%LEL
95,000
89,980
98,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月下旬
63444073GP-1000(M) トレーサビリティ証明書付1台-単三形アルカリ乾電池×4本(防爆性能要件を満たすため、防爆構造電気機械器具型型式検定合格証に記載の電池をご使用ください。)約20以上(新品乾電池、無警報無照明、25℃にて)LCDバックライト、データロガ、ログデータ表示、ピーク値表示、ポンプ強弱切り替え、ガス読み替え1st:10%LEL、2nd:50%LEL
105,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39139739GP-1000HC1個-単三形アルカリ乾電池×4本(防爆性能要件を満たすため、防爆構造電気機械器具型型式検定合格証に記載の電池をご使用ください。)約20以上(新品乾電池、無警報無照明、25℃にて)LCDバックライト、データロガ、ログデータ表示、ピーク値表示、ポンプ強弱切り替え、ガス読み替え1st:10%LEL、2nd:50%LEL
95,000
89,980
98,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする