モノタロウ

ディープソケット 12角 12.7sq

ディープソケット 12角 12.7sq - モノタロウディープソケット 12角 12.7sq - モノタロウディープソケット 12角 12.7sq - モノタロウディープソケット 12角 12.7sq - モノタロウディープソケット 12角 12.7sq - モノタロウディープソケット 12角 12.7sq - モノタロウディープソケット 12角 12.7sq - モノタロウディープソケット 12角 12.7sq - モノタロウ
(53件のレビュー)

12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。

用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角12角内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
二面幅S(mm)
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法l(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69214863171777242233
559
615(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69214872191977262336
569
626(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6921488821217727.82536
589
648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69214897222277302634
589
648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69214906242477322834
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69214915272777363032
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69214924303077403432
869
956(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6921493332327741.63633
948
1,043(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18501622262676.435.835.830
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
185015438876.414.221.722
取扱い終了
1年間返品保証
18501552101076.416.521.722
取扱い終了
1年間返品保証
18501568141476.421.721.722
取扱い終了
1年間返品保証
498426681717772421.315
取扱い終了
1年間返品保証
49842677191977262318
取扱い終了
1年間返品保証
18501595212176.427.827.830
取扱い終了
1年間返品保証
18501604222276.429.829.830
取扱い終了
1年間返品保証
49842686242477322624
取扱い終了
1年間返品保証
18501638272776.435.835.830
取扱い終了
1年間返品保証
49842695303077403230
取扱い終了
1年間返品保証
18501656323276.441.841.835
取扱い終了
1年間返品保証
18501577171776.423.823.825
取扱い終了
1年間返品保証
18501586191976.425.825.825
取扱い終了
1年間返品保証
18501613242476.431.831.830
取扱い終了
1年間返品保証
18501647303076.439.839.835
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ディープソケット 12角 12.7sq.
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1850162226021768764D-26L26 ディープソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 02176876ディープソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)1個
2,298
税込2,528
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: フィットGE8後期 ノックセンサー交換に
自動車・二輪車・自転車関連業

27mmという使い道があまり無い工具ですが、ノックセンサー交換にはこのディープソケットが必要です。
12角でガッチリ回せました。グラつきもなく品質良好。
出番は限られますが、だからこそこの価格ぐらいの工具があるのが助かります。

2025-09-22
用途: ハブロックナットの締付に
サービス業

こちらで買った0ハブロックナット大野ゴム工業(OHNO) / RN-101との相性が悪かったのか、1回の使用で山が削れてしまいました。

2025-08-09
用途: 車のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすいです。工具を安く販売してくれるのは助かります。

2025-07-27
用途: ホイールナット締め付け

期待以上に品質が良くガタつきが少ないので、長く使えそう。

対象商品 : 69214872
2024-08-09
用途: バイクの点検整備時
電気・ガス・熱供給・水道業

バイクの整備でボルトを外していたところ、1箇所のボルトがディープソケットが無く外せませんでした。早速ディープソケットを購入し使ってみたところ簡単に外せました。やはり道具で作業性が変わる事を実感しました。

対象商品 : 69214872
2024-01-29
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

プロとして使用しています。ホイールナット締め時のみですが特に問題は出ていません 普通に使用できます。

対象商品 : 69214872
2024-01-02
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

軽自動車~普通車までのホイールナット締め時のみ使用。規定トルクを守って締めるなら12角が便利だと思って使用しています。あとイムパクトのソケットの同サイズよりも薄くなりますよね。

対象商品 : 69214872
2023-07-20
用途: タイヤ交換

意外と肉厚が薄く、アルミホイルにも安心して使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする