曜日別特売
モノタロウ

ユニバーサルジョイント

ユニバーサルジョイント - モノタロウユニバーサルジョイント - モノタロウユニバーサルジョイント - モノタロウユニバーサルジョイント - モノタロウユニバーサルジョイント - モノタロウユニバーサルジョイント - モノタロウユニバーサルジョイント - モノタロウ
(124件のレビュー)

角度をつけた斜め作業ができます。

用途直線作業が出来ない複雑な箇所に材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ内容量1個
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込角(mm)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
758728866.356.3538
629
692(税込)
当日出荷
1年間返品保証
758729049.59.553
649
714(税込)
当日出荷
1年間返品保証
7587295612.712.776
769
846(税込)
当日出荷
1年間返品保証
187653646.356.3536.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
187653739.59.555
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
1876538212.712.772
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
187653646.35758728866.356.35 ユニバーサルジョイント モノタロウ 75872886ユニバーサルジョイントモノタロウ1個
629
税込692
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
187653739.5758729049.59.5 ユニバーサルジョイント モノタロウ 75872904ユニバーサルジョイントモノタロウ1個
649
税込714
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
1876538212.77587295612.712.7 ユニバーサルジョイント モノタロウ 75872956ユニバーサルジョイントモノタロウ1個
769
税込846
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:124
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: 自動車等のメンテナンス

しっかりとした作りで接続部もガタ無く安心して使えます。

対象商品 : 75872904
2025-10-26
用途: ハズレなし
製造業

類似商品に引けをとらず、普通に使えます。工具は種類を沢山持ちたいので、少しでも安く買えて助かります。

2025-01-08
用途: 奥まった作業に

手の届きにくいところの作業に活躍してくれました。安価ですが必要十分です。すぐに届き、大変助かりました。

対象商品 : 75872904
2025-12-24
用途: 車両メンテ
農・林・水産業

リーズナブルな価格なので少し心配でしたが、価格以上の質感と使用感でした。

対象商品 : 75872904
2025-04-12
用途: 車の狭い場所
建設業・工事業

エクステンションバーと併用で、作業効率が上がります。

2024-10-23
用途: 2個目:バイクのプラグ交換用に

以前も購入したことあり、問題なく便利に使えています。そちらはガレージの工具キャビネットに入れてあるのですが、携帯用にもうひとつと思い購入しました

2024-09-14
用途: 車、バイク整備
製造業

ジョイント部の固さはちょうどいい。っていうかこの価格なら許容範囲は広くなる。

対象商品 : 75872956
2025-04-19
用途: 機械メンテナンス

なんの違和感なく使用しています。値段もお手頃の価格だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする