曜日別特売

チップ 2QP-CNM/GA

チップ 2QP-CNM/GA - タンガロイチップ 2QP-CNM/GA - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
材質
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
逃げ角(度)
チップブレーカ
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
579423422QP-CNGA120412 BXM201個ひし形80°BXM201.212.94.760なし円筒穴
6,880
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
516828302QP-CNGA1204121ケース(2個)ひし形BXA20------
34,400
26,990
29,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
516836002QP-CNGA1204121ケース(2個)ひし形80°BX3101.212.94.760なし円筒穴
30,950
24,490
26,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
516836092QP-CNGA1204121ケース(2個)ひし形80°BX3301.212.94.760なし円筒穴
30,950
24,490
26,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
516836182QP-CNGA1204121ケース(2個)ひし形80°BX3601.212.94.760なし円筒穴
30,950
24,490
26,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
516836272QP-CNGA1204121ケース(2個)ひし形80°BX3801.212.94.760なし円筒穴
30,950
24,490
26,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
516836362QP-CNGA1204121ケース(2個)ひし形80°BX9301.212.94.760なし円筒穴
30,950
24,490
26,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
516837242QP-CNGA1204121ケース(2個)ひし形80°BX4801.212.94.760なし円筒穴
30,950
24,490
26,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
066493072QP-CNGA120412 BX3101個ひし形80°BX3101.212.94.760なし円筒穴
5,730
取扱い終了
返品不可
代引不可
066493162QP-CNGA120412 BX3301個ひし形80°BX3301.212.94.760なし円筒穴
5,730
取扱い終了
返品不可
代引不可
066493252QP-CNGA120412 BX3601個ひし形80°BX3601.212.94.760なし円筒穴
5,730
取扱い終了
返品不可
代引不可
066493342QP-CNGA120412 BX3801個ひし形80°BX3801.212.94.760なし円筒穴
5,730
取扱い終了
返品不可
代引不可
066493432QP-CNGA120412 BX9301個ひし形80°BX9301.212.94.760なし円筒穴
5,730
取扱い終了
返品不可
代引不可
084807262QP-CNGA120412 BX4801個ひし形80°BX4801.212.94.760なし円筒穴
5,730
取扱い終了
返品不可
代引不可
084807352QP-CNGA120412 BX9501個ひし形80°BX9501.212.94.760なし円筒穴
5,310
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
299289642QP-CNGA120412 BXA201個ひし形BXA20------
6,370
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする