曜日別特売

チップ CPMT-PM

チップ CPMT-PM - タンガロイチップ CPMT-PM - タンガロイ
形状ひし形80°逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
穴の有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40209793CPMT090304-PM AH725AH7253.180.4あり
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
40209915CPMT090308-PM AH725AH7253.180.8あり
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
40209434CPMT060204-PM AH725AH7252.380.4あり
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
40209583CPMT060208-PM AH725AH7252.380.8あり
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
00704016CPMT090304-PM NS9530NS95303.180.4あり
8,100
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
00704086CPMT090308-PM NS9530NS95303.180.8あり
8,100
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119349CPMT060208-PM T9225T92252.380.8
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119358CPMT090304-PM T9225T92253.180.4
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119367CPMT090308-PM T9225T92253.180.8
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
18445114CPMT060204-PM AH630AH6302.380.4あり
8,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
18445123CPMT060208-PM AH630AH6302.380.8あり
8,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
18445132CPMT090304-PM AH630AH6303.180.4あり
9,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
18445148CPMT090308-PM AH630AH6303.180.8あり
9,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40209592CPMT060208-PM T9125T91252.380.8あり
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18445114CPMT060204-PM AH63013061520CPMT060204-PM AH6225CPMT060204-PM AH630 チップ CPMT-PM タンガロイ 13061520チップ CPMT-PMタンガロイ1箱(10個)
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18445123CPMT060208-PM AH63013061529CPMT060208-PM AH6225CPMT060208-PM AH630 チップ CPMT-PM タンガロイ 13061529チップ CPMT-PMタンガロイ1箱(10個)
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18445132CPMT090304-PM AH63072354879CPMT090304-PM AH6225CPMT090304-PM AH630 チップ CPMT-PM タンガロイ 72354879チップ CPMT-PMタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18445148CPMT090308-PM AH63072354888CPMT090308-PM AH6225CPMT090308-PM AH630 チップ CPMT-PM タンガロイ 72354888チップ CPMT-PMタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40209592CPMT060208-PM T912552119349CPMT060208-PM T9225画像準備中チップ CPMT-PMタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする