ソリッドドリル GunDrill SLJ

ソリッドドリル GunDrill SLJ - タンガロイ
材質G2FRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18446636SLJ0300L0400NA G2F400312.715
30,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18446654SLJ0500L0600NA G2F600512.725
23,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18446663SLJ0500L1000NA G2F1000512.725
23,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18446688SLJ0600L0600NA G2F600619.0525
25,200
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
18446706SLJ0600L1250NA G2F1250619.0525
27,100
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
18446715SLJ0600L1650NA G2F1650619.0525
29,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
18446724SLJ0610L1250NA G2F12506.119.0525
27,100
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
18446733SLJ0610L1650NA G2F16506.119.0525
29,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
18446742SLJ0620L1250NA G2F12506.219.0525
27,100
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
18446758SLJ0620L1650NA G2F16506.219.0525
29,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
18446776SLJ0700L1000NA G2F1000719.0525
27,100
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
18446785SLJ0700L1250NA G2F1250719.0525
29,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
18446794SLJ0700L1650NA G2F1650719.0525
30,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18446803SLJ0800L0600NA G2F600819.0525
29,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
18446828SLJ0800L1250NA G2F1250819.0525
30,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18446846SLJ0810L1250NA G2F12508.119.0525
30,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18446855SLJ0810L1650NA G2F16508.119.0525
32,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18446864SLJ0820L1250NA G2F12508.219.0525
30,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18446873SLJ0820L1650NA G2F16508.219.0525
32,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18446898SLJ1000L1000NA G2F10001019.0530
34,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18446907SLJ1000L1250NA G2F12501019.0530
36,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18446916SLJ1000L1650NA G2F16501019.0530
38,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18446925SLJ1010L1250NA G2F125010.119.0530
36,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18446934SLJ1010L1650NA G2F165010.119.0530
38,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18446943SLJ1020L1250NA G2F125010.219.0530
36,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18446952SLJ1020L1650NA G2F165010.219.0530
38,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18446968SLJ1200L1250NA G2F12501219.0530
44,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18446977SLJ1200L1650NA G2F16501219.0530
46,300
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
18446986SLJ1210L1250NA G2F125012.119.0530
44,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18446995SLJ1210L1650NA G2F165012.119.0530
46,300
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
18447004SLJ1220L1250NA G2F125012.219.0530
44,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18447013SLJ1220L1650NA G2F165012.219.0530
46,300
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
18446645SLJ0300L0600NA G2F600312.715
30,900
取扱い終了
返品不可
18446672SLJ0550L0600NA G2F6005.519.0525
23,200
取扱い終了
返品不可
18446697SLJ0600L1000NA G2F1000619.0525
25,200
取扱い終了
返品不可
18446767SLJ0700L0600NA G2F600719.0525
27,100
取扱い終了
返品不可
18446812SLJ0800L1000NA G2F1000819.0525
29,100
取扱い終了
返品不可
18446837SLJ0800L1650NA G2F1650819.0525
32,900
取扱い終了
返品不可
18446882SLJ1000L0600NA G2F6001019.0530
34,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする