アドワン クリヤーファイル

アドワン クリヤーファイル - セキセイアドワン クリヤーファイル - セキセイアドワン クリヤーファイル - セキセイアドワン クリヤーファイル - セキセイアドワン クリヤーファイル - セキセイアドワン クリヤーファイル - セキセイアドワン クリヤーファイル - セキセイアドワン クリヤーファイル - セキセイ
(2件のレビュー)

自由な位置に貼れる見出しシール。好きなサイズに切り取って、タテヨコ問わずに使えます。A4用紙の一時保管、A4三つ折りの資料、メモ用紙が収納できます。名刺ポケットも付いています。

仕様溶着式(中紙なし)材質再生PPサイズA4グリーン購入法適合内容量1冊
注意
※ポケットに中紙は入っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横×奥行)(mm)
厚さ(mm)
寸法(mm)
規格
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18452595AD-2011-10307×234×7(表紙)0.45、(ポケット)0.06縦307×横234×背幅7ブルーA4-Sタテ入れ10ポケット
450439
439
483(税込)
翌々日出荷
18452622AD-2011-30307×234×7(表紙)0.45、(ポケット)0.06縦307×横234×背幅7グリーンA4-Sタテ入れ10ポケット
450439
439
483(税込)
翌々日出荷
18452638AD-2011-50307×234×7(表紙)0.45、(ポケット)0.06縦307×横234×背幅7イエローA4-Sタテ入れ10ポケット
450439
359
アウトレット
395(税込)
当日出荷
残り2点です
18452656AD-2011-60307×234×7(表紙)0.45、(ポケット)0.06縦307×横234×背幅7ブラックA4-Sタテ入れ10ポケット
450439
439
483(税込)
翌々日出荷
18452674AD-2021-10307×230×11(表紙)0.75、(ポケット)0.06縦307×横230×背幅11ブルーA4-Sタテ入れ20ポケット
650639
639
703(税込)
翌々日出荷
18452692AD-2021-21307×230×11(表紙)0.75、(ポケット)0.06縦307×横230×背幅11ピンクA4-Sタテ入れ20ポケット
650639
639
703(税込)
当日出荷
18452708AD-2021-30307×230×11(表紙)0.75、(ポケット)0.06縦307×横230×背幅11グリーンA4-Sタテ入れ20ポケット
650639
639
703(税込)
翌々日出荷
18452717AD-2021-50307×230×11(表紙)0.75、(ポケット)0.06縦307×横230×背幅11イエローA4-Sタテ入れ20ポケット
650639
639
703(税込)
翌々日出荷
18452735AD-2021-60307×230×11(表紙)0.75、(ポケット)0.06縦307×横230×背幅11ブラックA4-Sタテ入れ20ポケット
650639
639
703(税込)
翌々日出荷
18452753AD-2031-10307×230×16(表紙)0.75、(ポケット)0.06縦307×横230×背幅16ブルーA4-Sタテ入れ30ポケット
800779
779
857(税込)
当日出荷
18452778AD-2031-21307×230×16(表紙)0.75、(ポケット)0.06縦307×横230×背幅16ピンクA4-Sタテ入れ30ポケット
800779
779
857(税込)
3日以内出荷
18452787AD-2031-30307×230×16(表紙)0.75、(ポケット)0.06縦307×横230×背幅16グリーンA4-Sタテ入れ30ポケット
800779
779
857(税込)
当日出荷
18452796AD-2031-50307×230×16(表紙)0.75、(ポケット)0.06縦307×横230×背幅16イエローA4-Sタテ入れ30ポケット
800779
779
857(税込)
当日出荷
18452814AD-2031-60307×230×16(表紙)0.75、(ポケット)0.06縦307×横230×背幅16ブラックA4-Sタテ入れ30ポケット
800779
779
857(税込)
当日出荷
18452604AD-2011-20307×234×7(表紙)0.45、(ポケット)0.06縦307×横234×背幅7レッドA4-Sタテ入れ10ポケット
450
取扱い終了
18452647AD-2011-51307×234×7(表紙)0.45、(ポケット)0.06縦307×横234×背幅7オレンジA4-Sタテ入れ10ポケット
450
取扱い終了
18452665AD-2011-80307×234×7(表紙)0.45、(ポケット)0.06縦307×横234×背幅7パープルA4-Sタテ入れ10ポケット
450
取扱い終了
18452683AD-2021-20307×230×11(表紙)0.75、(ポケット)0.06縦307×横230×背幅11レッドA4-Sタテ入れ20ポケット
650
取扱い終了
18452726AD-2021-51307×230×11(表紙)0.75、(ポケット)0.06縦307×横230×背幅11オレンジA4-Sタテ入れ20ポケット
650
取扱い終了
18452744AD-2021-80307×230×11(表紙)0.75、(ポケット)0.06縦307×横230×背幅11パープルA4-Sタテ入れ20ポケット
650
取扱い終了
18452762AD-2031-20307×230×16(表紙)0.75、(ポケット)0.06縦307×横230×背幅16レッドA4-Sタテ入れ30ポケット
800
取扱い終了
18452805AD-2031-51307×230×16(表紙)0.75、(ポケット)0.06縦307×横230×背幅16オレンジA4-Sタテ入れ30ポケット
800
取扱い終了
18452823AD-2031-80307×230×16(表紙)0.75、(ポケット)0.06縦307×横230×背幅16パープルA4-Sタテ入れ30ポケット
800
取扱い終了
18452613AD-2011-21307×234×7(表紙)0.45、(ポケット)0.06縦307×横234×背幅7ピンクA4-Sタテ入れ10ポケット
450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18452604AD-2011-2018452622AD-2011-30AD-2011-20 アドワン クリヤーファイル セキセイ 18452622アドワン クリヤーファイルセキセイ1冊
439
税込483
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18452647AD-2011-5118452595AD-2011-10AD-2011-51 アドワン クリヤーファイル セキセイ 18452595アドワン クリヤーファイルセキセイ1冊
439
税込483
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18452665AD-2011-8018452656AD-2011-60AD-2011-80 アドワン クリヤーファイル セキセイ 18452656アドワン クリヤーファイルセキセイ1冊
439
税込483
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18452683AD-2021-2018452692AD-2021-21AD-2021-20 アドワン クリヤーファイル セキセイ 18452692アドワン クリヤーファイルセキセイ1冊
639
税込703
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18452726AD-2021-5118452717AD-2021-50AD-2021-51 アドワン クリヤーファイル セキセイ 18452717アドワン クリヤーファイルセキセイ1冊
639
税込703
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18452744AD-2021-8018452735AD-2021-60AD-2021-80 アドワン クリヤーファイル セキセイ 18452735アドワン クリヤーファイルセキセイ1冊
639
税込703
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18452762AD-2031-2018452778AD-2031-21AD-2031-20 アドワン クリヤーファイル セキセイ 18452778アドワン クリヤーファイルセキセイ1冊
779
税込857
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18452805AD-2031-5118452796AD-2031-50AD-2031-51 アドワン クリヤーファイル セキセイ 18452796アドワン クリヤーファイルセキセイ1冊
779
税込857
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18452823AD-2031-8018452814AD-2031-60AD-2031-80 アドワン クリヤーファイル セキセイ 18452814アドワン クリヤーファイルセキセイ1冊
779
税込857
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18452717
2023-06-22
用途: 書類保管
金融・保険業

お客様に書類と共にお渡ししてます
機能性と適度な厚みで良いです

対象商品 : 18452656
2019-09-06
用途: 楽譜入れ

10枚の音楽譜を入れたら、見開きがとても楽に成りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする