曜日別特売

のび~るファイル(エスヤード) PP製

のび~るファイル(エスヤード) PP製 - セキセイのび~るファイル(エスヤード) PP製 - セキセイのび~るファイル(エスヤード) PP製 - セキセイのび~るファイル(エスヤード) PP製 - セキセイのび~るファイル(エスヤード) PP製 - セキセイのび~るファイル(エスヤード) PP製 - セキセイ
(1件のレビュー)

書類の量にあわせて背幅が伸びます。ワンタッチ操作のオリジナルファスナー式とじ具。1000枚収容した際の紙の重さに充分耐えられるPP製のファイルです。長期保存にも最適。保管に余分なスペースをとりません。PP製なので水をはじいて丈夫です。ロングユースに最適。ファスナーにゆとりを持たせてセットすると、書類をフラットな状態で閲覧することができます。背ラベルが差換え式なので書類を入れ替えてもまた使えて経済的です。転倒防止の外ひもは取り外し可能。

材質(表紙、背ポケット)再生PP、(とじ具)ABS、PP、PP+EVA、(ひも)綿サイズA4タイプタテ型種類フラットファイル規格A4-S穴数2穴間隔(mm)80グリーン購入法適合内容量1冊
注意
※ファイルにたくさん書類をとじる場合、落下させると破損する恐れがありますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18453173AE-1250-10ブルー
650
599
659(税込)
当日出荷
18453182AE-1250-15ネイビーブルー
650
599
659(税込)
当日出荷
18453198AE-1250-21ピンク
650
599
659(税込)
当日出荷
18453207AE-1250-30グリーン
650
599
659(税込)
当日出荷
18453216AE-1250-61ライトグレー
650
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18453182
2020-09-25
用途: 分厚くなる書類を綴じるとき

大体想像通りです。この種のファイルは他メーカー含めて何種類かありますので、金額と好みの問題でしょう。でも、この商品にはひもが付いているので重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする