曜日別特売

のび~るファイル

のび~るファイル - セキセイのび~るファイル - セキセイのび~るファイル - セキセイのび~るファイル - セキセイのび~るファイル - セキセイのび~るファイル - セキセイのび~るファイル - セキセイのび~るファイル - セキセイ
(1件のレビュー)

大量の書類の保存に最適。背幅が10cmまで広がり、書類を無駄なく合理的に収納出来ます。背幅を最高10cmまで伸ばす事ができるので一般のファイルと比べて約4倍~6倍の量が収容できます。書類の量に合わせて背幅が伸びますので保管に余分なスペースをとりません。

最大収納枚数(枚)1000背幅(mm)13~113とじ厚(mm)最大100種類フラットファイル材質(表紙)再生紙、ダブル型(差込表紙部二重式)グリーン購入法適合内容量1冊
注意
※ファイルの適正収納枚数は、コピー用紙を使用し、収納寸法1mmあたり10枚で算出しております。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18453234AE-40-10B5タテ型270×195
400
339
373(税込)
当日出荷
18453243AE-40-70B5タテ型270×195
400
339
373(税込)
翌々日出荷
18453252AE-41-10B5ヨコ型195×270
400
339
373(税込)
当日出荷
18453268AE-41-70B5ヨコ型195×270
400
339
373(税込)
当日出荷
18453277AE-40H-10B5タテ型-紐付270×195
430
369
406(税込)
翌々日出荷
18453286AE-40H-70B5タテ型-紐付270×195
430
369
406(税込)
翌々日出荷
18453295AE-50-10A4タテ型307×220
490
429
472(税込)
当日出荷
18453304AE-50-70A4タテ型307×220
490
429
472(税込)
当日出荷
18453313AE-51-10A4ヨコ型220×315
490
429
472(税込)
当日出荷
18453322AE-51-70A4ヨコ型220×315
490
429
472(税込)
翌々日出荷
18453338AE-50H-10A4タテ型-紐付307×220
560
499
549(税込)
当日出荷
18453347AE-50H-70A4タテ型-紐付307×220
560
499
549(税込)
当日出荷
18453356AE-61-10B4ヨコ型270×375
720
599
659(税込)
翌々日出荷
18453365AE-61-70B4ヨコ型270×375
720
599
659(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: 年度末の仕入れと売り上げに使っています
株式会社粉川製作所

1昨年は、閉じる枚数が少なく厚みがなくイマイチ収まりが悪いですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする