曜日別特売

のび~るファイル(エスヤード)

のび~るファイル(エスヤード) - セキセイのび~るファイル(エスヤード) - セキセイのび~るファイル(エスヤード) - セキセイのび~るファイル(エスヤード) - セキセイ
(3件のレビュー)

書類の量にあわせて背幅が最大10cmまで伸びます。ワンタッチ操作のオリジナルファスナー式とじ具。書類の量に合わせて背幅が伸びますので保管に余分なスペースをとりません。

ブルー収納枚数最大約1000枚材質(表紙)再生ファイル用紙、(とじ具)ABS、PP、PP+EVA、ダブル型(差込表紙二重式)種類フラットファイル穴数2穴間隔(mm)80グリーン購入法適合内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
規格
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18453374AE-40F-10B5タテ型B5-S264×192
430
399
439(税込)
当日出荷
18453383AE-51F-10A4ヨコ型A4-E215×307
500
389
428(税込)
当日出荷
18453392AE-61F-10B4ヨコ型B4-E261×374
680
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: 事務作業に

紙管理している帳簿にサイズが丁度良いです。
他サイトでは、まとめ売りでしたがこちらではバラ売りされていたので購入し、助かりました。

対象商品 : 18453374
2019-07-17
用途: 書類の整理

帳簿の整理に使ってます。
厚みが自由に調整出来るのでとても便利です。
10年以上リピートしてますが、色も形状も変わらないので統一して見栄えも綺麗です。

対象商品 : 18453383
2018-01-13
用途: 原票保管

どこででも購入できますが、モノタロウさんでの注文ついでに購入すれば
送料も無料ですので、いつも利用させていただいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする