曜日別特売

のび~るファイル(エスヤード) PP貼り

のび~るファイル(エスヤード) PP貼り - セキセイのび~るファイル(エスヤード) PP貼り - セキセイのび~るファイル(エスヤード) PP貼り - セキセイのび~るファイル(エスヤード) PP貼り - セキセイのび~るファイル(エスヤード) PP貼り - セキセイのび~るファイル(エスヤード) PP貼り - セキセイのび~るファイル(エスヤード) PP貼り - セキセイ
(1件のレビュー)

丈夫で長持ち!長期間使用に最適のPP貼り。背幅が最大10cmまで伸びます。PP貼り表紙は汚れにくく、耐水性・耐久性に優れています。ワンタッチ操作のオリジナルファスナー式とじ具。

材質(表紙)再生ファイル用紙、(とじ具)ABS、PP、PP+EVA、ダブル型(差込表紙二重式)サイズA4種類フラットファイル穴数2穴間隔(mm)80グリーン購入法適合内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
規格
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18453408AE-50FP-10ブルータテ型A4-S302×220
660
549
604(税込)
当日出荷
18453417AE-50FP-21ピンクタテ型A4-S302×220
660
549
604(税込)
当日出荷
18453426AE-50FP-62グレータテ型A4-S302×220
660
549
604(税込)
当日出荷
18453435AE-51FP-10ブルーヨコ型A4-E215×307
660
549
604(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
18453444AE-51FP-21ピンクヨコ型A4-E215×307
660
549
604(税込)
当日出荷
18453453AE-51FP-62グレーヨコ型A4-E215×307
660
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18453435
2023-03-03
用途: 作業日報綴り
株式会社西部解建建設業・工事業

建設業。現場の作業の方々の毎日の作業日報に使っています。現場の給油伝票や外注関係や色々なものも貼り付けたりするので日報が厚くなりますが、これは厚みがのびるので大変便利です。閉じるところ(ファスナーと言うらしい)もしっかりしてしてゆとりをもたせセットするとフラットになり表紙もしっかりした造りなので更に使いやすく保存していてもクタクタにならず、書類庫にいれていてもしっかりしていて後日でも確認しやすく今までの紙の表紙の感じと全然違い扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする