曜日別特売

のび~るファイル(樹脂ハトメ)

のび~るファイル(樹脂ハトメ) - セキセイのび~るファイル(樹脂ハトメ) - セキセイのび~るファイル(樹脂ハトメ) - セキセイのび~るファイル(樹脂ハトメ) - セキセイのび~るファイル(樹脂ハトメ) - セキセイのび~るファイル(樹脂ハトメ) - セキセイのび~るファイル(樹脂ハトメ) - セキセイ
(1件のレビュー)

完全焼却可能な樹脂ハトメを使用した、のび~るファイルです。背幅が最大10cmまで伸びます。書類の量に合わせて背幅が伸びますので、保管に余分なスペースを取りません。紐付の表紙で書類をしっかりと固定します。

サイズA4種類フラットファイル穴数2グリーン購入法適合内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
規格
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18453462AE-50HJ-10タテ型A4-S307×220(ダブル型差込表紙部二重式 紐付)
530
499
549(税込)
当日出荷
18453478AE-50HJ-70タテ型A4-S307×220(ダブル型差込表紙部二重式 紐付)
530
499
549(税込)
当日出荷
18453487AE-50J-10タテ型A4-S307×220(ダブル型差込表紙部二重式)
460
439
483(税込)
翌々日出荷
18453496AE-50J-70タテ型A4-S307×220(ダブル型差込表紙部二重式)
460
439
483(税込)
当日出荷
18453505AE-51J-10ヨコ型A4-E221×309(ダブル型差込表紙部二重式)
460
439
483(税込)
翌々日出荷
18453514AE-51J-70ヨコ型A4-E221×309(ダブル型差込表紙部二重式)
460
439
483(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18453462
2022-06-09
用途: 年間売上台帳の整理

毎年、表紙を自作し帳票を綴じていましたが時間も手間もかかるし面倒でした。
別メーカーの厚み調節ファイルを使用した時はいい印象を持ちませんでしたが、この商品は紐がついていて厚みがあってもすっきり収納できるところがとても良いです。紙の厚みもしっかりしていて立てたときぐにゃっとへたらないのも良い。もっと早く使えばよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする