曜日別特売

のび~るファイル(とじ紐式)

のび~るファイル(とじ紐式) - セキセイのび~るファイル(とじ紐式) - セキセイのび~るファイル(とじ紐式) - セキセイ

ファイルととじ紐1本のセット品。背幅が最大10cmまで伸びます。コピー用紙約1000枚まで収容まで収容可能です。書類の量に合わせて伸びますので、保管に余分なスペースを取りません。ファイルの収容枚数の表示は、コピー用紙を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。

付属品とじ紐1本付サイズA4タイプタテ型種類フラットファイル規格A4-S穴数2寸法(縦×横)(mm)307×220(シングル型差込表紙部一重式)穴間隔(mm)80最大収納枚数(枚)1000材質(表紙)再生紙グリーン購入法適合内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18453523AE-55-10ブルー
300
299
329(税込)
当日出荷
18453532AE-55-70グレー
300
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする