曜日別特売

プレイング 2ウェイケース

プレイング 2ウェイケース - セキセイプレイング 2ウェイケース - セキセイプレイング 2ウェイケース - セキセイプレイング 2ウェイケース - セキセイプレイング 2ウェイケース - セキセイプレイング 2ウェイケース - セキセイプレイング 2ウェイケース - セキセイプレイング 2ウェイケース - セキセイ
(1件のレビュー)

「抱える」「取っ手を持つ」2Waysの使い方が出来る新機能取っ手。抱えて持つ時にも、じゃまにならない取っ手を使用しています。耐荷重5kgでもOK。安心してお使いいただける丈夫な取っ手。

厚さ(mm)0.7サイズA4規格A4背幅(mm)40縦(mm)260横(mm)340内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18453557AP-952-10(本体)PP、(取っ手)EVA樹脂/半透明ブルー
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
18453566AP-952-20(本体)PP、(取っ手)EVA樹脂/半透明ピンク
1,200
999
1,099(税込)
翌々日出荷
18453584AP-952-30(本体)PP、(取っ手)EVA樹脂/半透明グリーン
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
18453593AP-952-37(本体)PP、(取っ手)EVA樹脂/半透明キウイ
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
18453602AP-952-51(本体)PP、(取っ手)EVA樹脂/半透明オレンジ
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
18453618AP-952-60(本体)PP、(取っ手)EVA樹脂/不透明ブラック
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
18453627AP-952-62(本体)PP、(取っ手)EVA樹脂/半透明グレー
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
18453636AP-952-70(本体)PP、(取っ手)EVA樹脂/半透明ホワイト
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
18453575AP-952-23(本体)PP、(取っ手)EVA樹脂/半透明ローズ
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18453602
2021-04-29
用途: 書類運び
西川仏具店卸売・小売業

内側にポケットがあるともっと良かったが、
2ウェイなので使いやすかった。
黄色があるともっと良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする