曜日別特売

アルタートケース 2つ折り

アルタートケース 2つ折り - セキセイアルタートケース 2つ折り - セキセイ
(1件のレビュー)

A2判または、A1判の図面を折り目をつけずに1/2サイズで携帯できます。水や汚れに強い丈夫なPP製。軽量ですから携帯に最適です。

材質PPブラック厚さ(mm)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18453785ART-700W-60A21340×460×30A2<2つ折>
2,800
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
18453794ART-900W-60A11465×645×30A1<2つ折>
4,000
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18453794
2020-11-05
用途: 提出図面の持ち運び

お客様へ提出する図面を持ち運ぶ事は少なくなりましたが、先日そのような要請があり必要となりました。とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする