曜日別特売

超厚クッションケース

超厚クッションケース - セキセイ超厚クッションケース - セキセイ超厚クッションケース - セキセイ超厚クッションケース - セキセイ超厚クッションケース - セキセイ超厚クッションケース - セキセイ超厚クッションケース - セキセイ超厚クッションケース - セキセイ
(7件のレビュー)

クッション性が高くなり、更に安心感のあるバッグインバッグ。ノートパソコンなどの電子機器を傷やホコリから守り、優しく保護。ファスナーが中身を傷つけないよう、バイピング処理をしています。

用途収容物に合わせて選べます。材質ナイロン、ウレタン(10mm厚)仕様ファスナー式内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納物
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18453803AZ-1353-60デジタルカメラ130×200
880
689
758(税込)
当日出荷
18453812AZ-1355-60PDA、アダプタ等200×260
1,050
809
890(税込)
当日出荷
18453828AZ-1365-60ミニノートパソコン245×320
1,100
869
956(税込)
当日出荷
18453837AZ-1375-60B5ノートパソコン295×365
1,350
999
1,099(税込)
当日出荷
18453846AZ-1385-60A4ノートパソコン、アクセサリー325×420
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18453837
2020-07-20
用途: ノートパソコンの持ち運び
サービス業

DELL14インチノートに使用。
大きさ的にはピッタリだったのですが、、、。
入り口のファスナー狭く、入れるときにファスナーをぐいっと広げてじゃないと入らず。。。
入ってしまえばサイズは余裕があるぐらいなのですが、しまうたびにファスナーの金具でパソコンに傷がつきそうです。

対象商品 : 18453812
2020-08-08
用途: エアソフトガンケース
製造業

クッション性が高く安価なので、エアソフトガンケースとして使用している。

対象商品 : 18453812
2018-08-07
用途: 貴重品入れ

厚みがあり、型崩れしにくく重宝しています。
何度か購入していますが、今後も購入する予定です。

対象商品 : 18453812
2017-10-30
用途: タブレットケース
製造業

タブレットの大きさに丁度いいものを探しておりました。厚手になりますが、とてもしっかりした作りです。

対象商品 : 18453812
2017-08-18
用途: 貴重品入れ

厚みがあり、型崩れしにくいようです。
次回も購入したいです。

対象商品 : 18453828
2016-10-18
用途: PCのケース
サービス業

持ち運びやすく非常に重宝している。

対象商品 : 18453846
2016-06-17
用途: パソコン入れ

分厚くて軽くて BESTでした。
また注文する予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする