アゾン クリアポケット(200枚パック)

アゾン クリアポケット(200枚パック) - セキセイアゾン クリアポケット(200枚パック) - セキセイ

クリアポケットは、書類を汚れや痛みから守ります。
そのままボックスやトレーに収納すれば、中身の確認もスピーディなうえ、書類整理が美しく簡単でできます。
ポケットになっているので、サイズの違う書類が資料を統一サイズでひとまとめに保管できます。
簡易包装パックで価格もお得、気軽にどんどん使えます。
ホコリが付きにくい静電気防止加工素材を使用しています。

材質OPPファイル(静電気防止加工):60ミクロンクリアサイズA4規格A4本体寸法(mm)298×220収納寸法(mm)210×297内容量1袋(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18454065AZ-2275-00
5,600
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする