曜日別特売

セグレス メッシュケース A5タイプ

セグレス メッシュケース A5タイプ - セキセイセグレス メッシュケース A5タイプ - セキセイセグレス メッシュケース A5タイプ - セキセイセグレス メッシュケース A5タイプ - セキセイ

抗菌加工の素材を使用していますから、安心、清潔です。開閉しやすく、持ちやすいプラスチック製のジッパーを採用。ポケットは名刺がピッタリ入るサイズです。

用途トラベル・ビジネス・スポーツなど様々なシーンで大活躍。寸法(mm)190×250×15材質(本体)ビニール(抗菌加工)、ナイロンサイズA5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18454135AZ-2325-BUブルー
650
599
659(税込)
当日出荷
18454144AZ-2325-NBネイビーブルー
650
599
659(税込)
当日出荷
18454153AZ-2325-Rレッド
650
599
659(税込)
当日出荷
18454178AZ-2325-Yイエロー
650
599
659(税込)
当日出荷
18454162AZ-2325-Gグリーン
550
取扱い終了
代替品有
18454187AZ-2325-BKブラック
550
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18454162AZ-2325-G18454135AZ-2325-BUAZ-2325-G セグレス メッシュケース A5タイプ セキセイ 18454135セグレス メッシュケース A5タイプセキセイ1個
599
税込659
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18454187AZ-2325-BK18454144AZ-2325-NBAZ-2325-BK セグレス メッシュケース A5タイプ セキセイ 18454144セグレス メッシュケース A5タイプセキセイ1個
599
税込659
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする