アゾン クリアポケット

アゾン クリアポケット - セキセイアゾン クリアポケット - セキセイアゾン クリアポケット - セキセイアゾン クリアポケット - セキセイアゾン クリアポケット - セキセイアゾン クリアポケット - セキセイアゾン クリアポケット - セキセイアゾン クリアポケット - セキセイ
(1件のレビュー)

入口を片面5mm下げていますから、中身が取り出しやすく便利です。
透明だから、中身がすぐに分かる。透明度が高いので、そのままコピーをとることも可能。サイズの違う書類や資料をひとまとめ。

用途書類・作品・図面・版下・ポスター・写真・ネガ・ハガキ・カードの収納に。材質(本体)OPPフィルム(静電気防止加工)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
規格
本体寸法(mm)
収納寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18454232AZ-5201冊(30枚)カードサイズカードサイズ60×9355×91
200
159
175(税込)
当日出荷
18454257AZ-5331冊(30枚)A7A779×10674×105
220
179
197(税込)
当日出荷
18454266AZ-5351冊(30枚)B7B796×12991×128
240
199
219(税込)
当日出荷
18454284AZ-5401冊(30枚)A6A6110×151105×148
300
249
274(税込)
当日出荷
18454293AZ-5501冊(30枚)B6B6133×183128×182
400
329
362(税込)
当日出荷
18454302AZ-5551冊(20枚)A5A5153×211148×210
400
329
362(税込)
当日出荷
18454318AZ-5651冊(20枚)B5B5192×260182×257
480
389
428(税込)
当日出荷
18454327AZ-5751冊(20枚)A4A4220×298210×297
560
439
483(税込)
当日出荷
18454336AZ-575L1冊(20枚)マガジンサイズマガジンサイズ244×302239×295
680
549
604(税込)
4日以内出荷
18454345AZ-5851冊(10枚)B4B4262×366257×364
540
439
483(税込)
3日以内出荷
18454354AZ-5951冊(10枚)A3A3302×421297×420
660
529
582(税込)
当日出荷
18454248AZ-5301冊(30枚)B8B869×9264×91
220
取扱い終了
18454275AZ-5391冊(20枚)パノラマサイズパノラマサイズ105×20689×254
340
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18454327
2017-09-04
用途: 書類郵送時

いつもいろんな書類郵送時にA4サイズで活用しています。
書類以外の用途にも使えるので、重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする