書見台

書見台 - セキセイ
こんなお得な商品も!
MOA-SKD5 書見台 モノタロウ 46426626
書見台
モノタロウ
769税込846
(3)
(4件のレビュー)

コピーホルダー、書見台、フォトスタンド、1台3役の優れモノ。角度は3段階調節が可能。ラバー付きなので、机上にしっかり固定できます。左右のクリップは本の厚みに応じて最大4cmまで伸ばして使用できます。原稿固定クリップは伸縮式。最大31cmまでのばすことができます。左右のクリップは回転式。ページをしっかり固定します。また、フォトコーナーを利用して、写真やはがきをセットできます。

高さ(mm)255外形寸法(縦×奥行D)(mm)289×51寸法(mm)縦289×奥行51×高さ255材質(本体)ABS樹脂規格A4、厚み4cmまで内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18454372BH001-62グレー
1,600
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18454363BH001-10ブルー
1,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18454363BH001-1018454372BH001-62BH001-10 書見台 セキセイ 18454372書見台セキセイ1台
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18454372
2023-09-05
用途: パソコンを用いての事務作業時

A4を縦にも横にも置くことができ、とても使いやすいです。目線が上がるので肩こり対策になり、作業効率が上がったように思います。

1が参考にしています
対象商品 : 18454372
2021-05-27
用途: 書類をおくため
その他業種

机の上で邪魔にならないサイズで、これから大活躍してくれそうです。グレーの色を選びましたが、思った通りの落ち着いた色でよかったです。

対象商品 : 18454363
2020-09-21
用途: 読書時使用
医療・福祉・介護関連業

よく100円~300円の商品はありますが、やはり値段なりというところでしょう。こちらの商品は使いやすいものだと思います。

対象商品 : 18454363
2020-05-19
用途: キッチンにレシピを置いて作業する
建設業・工事業

大きさがちょうどよく、また、レシピを書いた用紙をしっかり止めることが出来て大変満足しています。、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする