セキセイ
ザ・カード システムカードホルダー 差替式
名刺の上に重ねて使用することで名刺にカラーマークでき、検索性がアップします。色付けが不要の時はカラーシートを名刺の裏へ入れ、見出しとして使います。
収納寸法(横×縦)(mm)
93×57
寸法(縦×横)(mm)
(中袋)179×110
寸法(縦×横×奥行)(mm)
195×141×31
材質
(表紙)再生PP 0.75mm厚、(とじ具)鉄、(中袋)再生PP 50ミクロン、(リベットピン・リベット受)ポリカーボネイト、(紙寄せ)PP、(カラーマークインデックス)再生PP、(インデックスシール)再生紙、(背見出しプレート)PP、(背見出し保護シート)PP、(背見出し紙)再生紙
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
注意
※トレーディングカードは入りません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18454388
C-180-11
ライトブルー
¥
800
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
18454397
C-180-21
ピンク
¥
800
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
18454406
C-180-33
ライトグリーン
¥
800
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
18454415
C-180-62
グレー
¥
800
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください