セキセイ
ザ・カード システムカードホルダー 差替式 補充用ポケット
使用頻度の高い名刺やカードに、カラーマークができるインデックス付。両面ポケットタイプなので1枚のポケットに名刺・カードを6枚収納できます。
収納寸法(横×縦)(mm)
93×57
仕様
中袋:10枚、穴数:6穴、カラーマークインデックス:3枚、名刺3段、6穴
材質
(中袋)再生PP 50ミクロン、(カラーマークインデックス)再生PP
本体寸法(mm)
縦179×横110
グリーン購入法
適合
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18454424
C-60
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください