曜日別特売

カードスタンド

カードスタンド - セキセイ
(1件のレビュー)

カタログスタンドの前面にセットできます。

用途名刺・カード類の整理・保管に。材質ポリスチレン外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×40×71規格名刺 1段 タテ型寸法(幅W×奥行D)(mm)58×22収納枚数(枚)名刺約80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18454625CSD-2782
300
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18454625
2021-07-26
用途: 店頭でショップカード立て
運輸・通信業

一般的な名刺サイズと書いてありましたが、実際に名刺を入れると、横がきついです。また、めいっぱい名刺を入れると後ろに倒れます。この後に友屋のを購入しましたが、後ろに倒れない工夫があるのと、横幅に1㎜弱の余裕があるので、こんどからそっちを買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする