曜日別特売

CD・DVDポケット

CD・DVDポケット - セキセイCD・DVDポケット - セキセイCD・DVDポケット - セキセイ
(4件のレビュー)

1シートで両面6枚収納。お手持ちの一般的なファイルで、A4判2穴・3穴・4穴・30穴に綴じられます。机の引き出しにも入り、省スペース。環境対応商品。

用途CDやDVDのディスク(直径12cm)の整理に抜群の収納効率でディスクを保護する専用ファイル。収納枚数(枚)1枚あたりCD・DVD6枚規格A4-S、2穴・3穴・4穴・30穴対応寸法(縦×横)(mm)301×233内容量1袋(10枚)
注意
※ファイルのサイズを必ずご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18454634DVD-1006
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 報告書用のCD-R入れとして

弊社は報告書が必須であり、紙用とPDFをCD-Rに入れ提出も同時に提出する。
その時に複数枚を同時に収納できるので一覧で確認できる。

2025-11-14
用途: 竣工のCDを提出します。

安いのでコストダウンにつながります。
簡単に収納出来て助かります。

対象商品 : 18454634
2019-01-09
用途: 書類として

価格は安くていが、パイプファイルに閉じたときに、横幅が広くファイルから飛び出る。
用紙の強度に対してCD6枚の重みが釣り合ってない。
閉じ穴の部分が破けてしまう。

1が参考にしています
対象商品 : 18454634
2018-02-27
用途: 工事完成図書作成
建設業・工事業

横サイズが通常のA4サイズよりも大きいのがやや不満な点である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする