セキセイ
CD・DVDファイル
1シートで両面6枚収納。お手持ちの一般的なファイルで、A4判2穴・3穴・4穴・30穴に綴じられます。
机の引き出しにも入り、省スペース。
環境対応商品
冊ケース付き
寸法(縦×横×奥行)(mm)
313×259×29
色
ブルー
タイプ
本体
規格
A4-S
穴数
30
材質(表紙)
ポリプロピレン1.2mm厚
収納枚数(枚)
36(CD/DVD)
内容量
1冊
注意
※ファイルのサイズを必ずご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18454643
DVD-1130-BU
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください