曜日別特売

パピエリ ドキュメントスタンド A4ヨコ

パピエリ ドキュメントスタンド A4ヨコ - セキセイパピエリ ドキュメントスタンド A4ヨコ - セキセイパピエリ ドキュメントスタンド A4ヨコ - セキセイ
(3件のレビュー)

使えば使うほど、ほんわか幸せな気分になる、ソフトなカラーのpapieri(パピエリ)シリーズ。1年12ヶ月の分類・整理等 クリアホルダーが入るワイドサイズ。

寸法(縦×横×奥行)(mm)238×330×20~330仕様12仕切り、13ポケット材質(ポケット)PP、(インデックス)紙形状ワイド厚さ(mm)2サイズA4材質(表紙)再生発泡PPグリーン購入法適合内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18454808FB-2380-10ブルー
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18454826FB-2380-30グリーン
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18454835FB-2380-52クリーム
1,500
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
18454817FB-2380-21ピンク
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 書類整理
その他業種

毎年の確定申告や事業の資料整理に利用。インデックスの数が多く、しっかりしたつくり、美しい色合いでとても良い製品。今後も引き続き購入したい良品。

対象商品 : 18454808
2020-05-28
用途: 図面の整理

タックがあるので製品ごとに整理しやすい。見やすい。3種類の色分けもしている。

対象商品 : 18454835
2017-02-16
用途: 書類の整理
サービス業

色違いで2点購入。翌日1点のみ先に到着。段ボールから出すと個包装されているビニール袋に汚れが付着しており手が汚れました。袋から取り出し中身の確認をすると仕切りの溝にも汚れがありインデックスの部分に一部ヒビ。注文の翌日に届くのはありがたいのですが、例え数日待ってでもしっかりと検品をして頂きたいです。返品交換で届いたものは、とてもきれいな品物でした。最初からこれが届いていれば満足評価が出来たのに残念です。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする