パピエリ ドキュメントスタンド A4タテ

パピエリ ドキュメントスタンド A4タテ - セキセイパピエリ ドキュメントスタンド A4タテ - セキセイパピエリ ドキュメントスタンド A4タテ - セキセイパピエリ ドキュメントスタンド A4タテ - セキセイ

使えば使うほど、ほんわか幸せな気分になる、ソフトなカラーのpapieri(パピエリ)シリーズ。書類を立てて収納できる。

仕様12仕切り、13ポケット材質(ポケット)PP、(インデックス)紙厚さ(mm)2.5サイズA4寸法(縦×横×奥行)(mm)325×260×20~330材質(表紙)再生発泡PPグリーン購入法適合内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18454844FB-2381-10ブルー
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18454853FB-2381-21ピンク
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18454862FB-2381-30グリーン
1,500
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
18454878FB-2381-52クリーム
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする