曜日別特売

パピエリ ドキュメントスタンド ワイド

パピエリ ドキュメントスタンド ワイド - セキセイパピエリ ドキュメントスタンド ワイド - セキセイパピエリ ドキュメントスタンド ワイド - セキセイパピエリ ドキュメントスタンド ワイド - セキセイ
(2件のレビュー)

使えば使うほど、ほんわか幸せになる…。女性向けステーショナリーpaperiシリーズ第一弾「papieriドキュメントスタンド」<A4ヨコ>1ヶ月の稼働日別の分類・整理等書類のボリュームによってポケットが伸び縮みする分類に便利なアコーディオン式の収納スタンド。

仕様24仕切り、25ポケット材質(ポケット)PP、(インデックス)紙形状ワイド厚さ(mm)2サイズA4寸法(縦×横×奥行)(mm)238×330×40~660材質(表紙)再生発泡PPグリーン購入法適合内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18454887FB-2382-10ブルー
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
18454896FB-2382-21ピンク
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
18454905FB-2382-30グリーン
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
18454914FB-2382-52クリーム
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18454914
2022-05-10
用途: 事務
農・林・水産業

レシート保管に購入しました。少し大きくファイルボックスに入らないのが残念です。

対象商品 : 18454914
2018-07-20
用途: 事務処理を自分でする時
建設業・工事業

個人事業主で会計を自分でしているんですが、毎月の仕訳、確定申告などで今までは何個かに分けていたんですが、この商品を購入して整理して見たら、ほぼ1つにまとめられてとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする