曜日別特売

ドキュメントスタンド 発泡美人 A5

ドキュメントスタンド 発泡美人 A5 - セキセイ
(3件のレビュー)

デスク上に置いて書類を立てて収納できる、アコーディオン式の収納スタンド。オシャレなステッチ加工。ポケットを広げる際に便利な取っ手。便利なペンホルダー付。

用途領収書、保証書、取扱説明書等の分類・整理に最適サイズA5ヨコ材質(ポケット)PP、(インデックス)紙、バンド(鉄・ナイロン・ゴム )厚さ(mm)2材質(糸)ナイロン寸法(縦×横×奥行)(mm)178×245×約20~330(自在)材質(表紙)再生発泡PP内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18454966FB-3512-15ネイビーブルー
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
18454975FB-3512-20レッド
1,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18454975FB-3512-2018454966FB-3512-15FB-3512-20 ドキュメントスタンド 発泡美人 A5 セキセイ 18454966ドキュメントスタンド 発泡美人 A5セキセイ1個
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18454966
2023-04-28
用途: 請求伝票控えの整理
建設業・工事業

インデックスもあり、月ごとや会社ごとに分けれて便利。
アコーディオン式でもしっかり自立します。

対象商品 : 18454966
2019-12-11
用途: 日々の書類の短期間の保管
株式会社マツレン卸売・小売業

開くと起立し、思ったより書類が入ります。
ただインデックスに紙が入れずらい。

対象商品 : 18454966
2020-12-07
用途: お金や書類の作業
株式会社昭英化工製造業

毎月の家計を袋分けにして個人ごとに振り分けているのに使用
以前は
広がらないタイプで毎回使うたびに開けて閉じてを繰り返してましたが
これはすっごっく良いです
開け閉めしなくてもいいし、そのままでポンと置けるし
作業効率が断然にアップしました
ただ少し残念なのが、インデックスを入れる項目の所の色が
薄い黒なので見えにくいのが難点です
そこだけを改良していただければ100点満点です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする