曜日別特売

ムービーキャリーケース

ムービーキャリーケース - セキセイ
(2件のレビュー)

つややかな透明感のあるストライプ柄のキャリーケース。中身が見える透明カラーのポリプロピレン製。角が丸くて持ちやすい軽量ケース。

サイズA4厚さ(mm)0.7寸法(縦×横×奥行)(mm)260×340×40内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18455316MB-5002-90クリア
850
749
824(税込)
当日出荷
18455282MB-5002-20ピンク
850
取扱い終了
代替品有
18455307MB-5002-50イエロー
850
取扱い終了
代替品有
18455273MB-5002-10ブルー
850
取扱い終了
18455298MB-5002-30グリーン
850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18455282MB-5002-2018455316MB-5002-90MB-5002-20 ムービーキャリーケース セキセイ 18455316ムービーキャリーケースセキセイ1個
749
税込824
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18455307MB-5002-5018455316MB-5002-90MB-5002-50 ムービーキャリーケース セキセイ 18455316ムービーキャリーケースセキセイ1個
749
税込824
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18455316
2023-05-15
用途: 書類整理

キャビネットの書類整理に使用しました。
透明で見やすく、とても重宝しています。

対象商品 : 18455273
2020-11-05
用途: 書類の持ち運び
自動車・二輪車・自転車関連業

近所のホームセンターでの販売がなくなってしまいましたが、モノタロウで見つけられて良かったです。似たような商品が多いですが、こちらが一番使いやすい。中がほとんど空状態でも留め具が使いやすいのです。他メーカーだとケース自体がやわらかく、留め具が抑えられないことがありますので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする