セキセイ
補充用ポケット(名刺用)
名刺ホルダー補充用ポケット。カラーインデックス付き。タテいれポケットとヨコいれポケットを同じファイルにとじることも可能です。
穴数
30
縦(mm)
305
横(mm)
230
材質
PP
サイズ
A4
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18455544
NPX-18-00
NPX-18(タテ入れ):ポケット1枚につき名刺9枚収容
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
18455553
NPX-20-00
NPX-20(ヨコ入れ):ポケット1枚につき名刺10枚収容
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください