曜日別特売

ページインプレゼンホルダー

ページインプレゼンホルダー - セキセイページインプレゼンホルダー - セキセイページインプレゼンホルダー - セキセイページインプレゼンホルダー - セキセイページインプレゼンホルダー - セキセイ
(1件のレビュー)

自由なイメージをいかせる透明表紙なのでプレゼンテーションに最適です。透明度の高いポケットを使用していますので、写真やイラストのカラーも美しく鮮やかなままです。シンプルなイメージで使いやすいクリアとグレーの透明表紙。上から入れるポケットタイプ。

材質(表紙)PP、(ポケット)PPポケットタイプ溶着式ポケット(中台紙なし)内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
背幅(mm)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18455842PAL-603-90クリア0.55307×230
550
419
461(税込)
5日以内出荷
18455858PAL-703-70グレー0.78374×278
780
579
637(税込)
翌々日出荷
18455867PAL-703-90クリア0.78374×284
780
579
637(税込)
翌々日出荷
18455876PAL-903-70グレー0.78432×318
1,000
719
791(税込)
翌々日出荷
18455885PAL-903-90クリア0.78432×318
1,000
719
791(税込)
翌々日出荷
18455833PAL-603-70グレー0.55307×230
550
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18455833PAL-603-7018455842PAL-603-90PAL-603-70 ページインプレゼンホルダー セキセイ 18455842ページインプレゼンホルダーセキセイ1冊
419
税込461
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18455885
2024-03-19
用途: 印刷した写真を入れる
サービス業

A3の透明で見栄えのいいバインダーは、あまり見当たらないのですが、これはしっかりしていていいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする