曜日別特売

クリップインファイル SSS-105

クリップインファイル SSS-105 - セキセイクリップインファイル SSS-105 - セキセイクリップインファイル SSS-105 - セキセイクリップインファイル SSS-105 - セキセイクリップインファイル SSS-105 - セキセイクリップインファイル SSS-105 - セキセイクリップインファイル SSS-105 - セキセイクリップインファイル SSS-105 - セキセイ
(1件のレビュー)

用紙をしっかり固定する簡単操作のクリップファイル。書類をクリップにはさむだけの簡単、便利なファイル。ダブルプレス方式採用で少量の書類もしっかりとじらます。ダブルプレス方式採用で少量の書類もしっかりはさみ込みます。ファイルの収容枚数の表示は、コピー用紙を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。

厚さ(mm)(クリップ)8、表紙0.5サイズA4-S材質PP収納枚数コピー用紙約20枚寸法(縦×横)(mm)316×227内容量1冊
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18456366SSS-105-10ブルー
300
299
329(税込)
当日出荷
18456375SSS-105-13スカイブルー
300
299
329(税込)
当日出荷
18456393SSS-105-15ネイビーブルー
300
299
329(税込)
当日出荷
18456402SSS-105-20レッド
300
299
329(税込)
当日出荷
18456418SSS-105-30グリーン
300
299
329(税込)
当日出荷
18456427SSS-105-33ライトグリーン
300
299
329(税込)
当日出荷
18456436SSS-105-50イエロー
300
299
329(税込)
当日出荷
18456445SSS-105-51オレンジ
300
299
329(税込)
当日出荷
18456454SSS-105-60ブラック
300
299
329(税込)
当日出荷
18456472SSS-105-70ホワイト
300
299
329(税込)
当日出荷
18456463SSS-105-62グレー
220
取扱い終了
代替品有
18456384SSS-105-14コバルトブルー
300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18456463SSS-105-6218456454SSS-105-60SSS-105-62 クリップインファイル SSS-105 セキセイ 18456454クリップインファイル SSS-105セキセイ1冊
299
税込329
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18456375
2023-05-15
用途: 営業先に手渡すための弊社製品の技術資料集作成時
有限会社iSeeding 建設業・工事業

穴をあけることが不要な点、営業先で説明するときに資料を1枚1枚良く見ていただけるので、非常に便利、組み換えが容易な点

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする