デスクトレー A4ヨコ

デスクトレー A4ヨコ - セキセイデスクトレー A4ヨコ - セキセイデスクトレー A4ヨコ - セキセイデスクトレー A4ヨコ - セキセイデスクトレー A4ヨコ - セキセイ
(1件のレビュー)

進行中の文書の分類整理に最適。ゆったり設計のデスクトレー。スタッキングがしやすいサイドストッパー付。角2封筒が入るゆったりサイズ設計。

材質ポリスチレン耐荷重(kg)2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18456576SSS-1340-10A4345×253×65336×248×58ブルー
800
579
637(税込)
当日出荷
18456585SSS-1340-90A4345×253×65336×248×58クリア
800
579
637(税込)
当日出荷
75477448SSS-1340-30A4/ヨコ--グリーン(G)
800
579
637(税込)
当日出荷
75477457SSS-1340-51A4/ヨコ--オレンジ(OR)
800
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18456585
2022-09-22
用途: 事務作業
製造業

横置きのデスクトレーを探していました。
角2封筒も入るので幅が少し長いですが、使い勝手は良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする