曜日別特売

賞状ホルダー

賞状ホルダー - セキセイ賞状ホルダー - セキセイ賞状ホルダー - セキセイ
(5件のレビュー)

表彰状・卒業証書・作品「図画・習字」などの整理に最適。半透明PP表紙の溶着式賞状ホルダー。スリムで軽く、耐久性抜群の半透明のPP表紙です。ポケットは見開き、ページをめくりやすい溶着式のホルダーです。付属のコーナーのご使用により、小さいサイズもきれいに収容できます。

ブルー材質PP収納枚数20枚 (10ポケット)背幅(mm)16内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18456628SSS-200-10(本体)408×294、(収容)394×273
オープン
809
890(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
18456637SSS-230-10(本体)453×335×16、(収容)439×318
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18456628
2024-05-30
用途: 社内表彰
卸売・小売業

想像通りのお品物です。四つ角用シールがありますが、20ページに対して40点なので、全ページに4点は使用できません。

対象商品 : 18456637
2023-06-02
用途: 古文書の整理

同様のファイルを4種類すべて買って試してみた。相互に大差なく、最も廉価だった本品をまとめて購入することとした

1が参考にしています
対象商品 : 18456637
2021-09-16
用途: 過去の表彰状整理
株式会社山形銀行金融・保険業

50年近くもらって貯めていた表彰状を整理するために購入。ポケット内容が四つ切りより少しだけ大きいとなおGOOD。

対象商品 : 18456628
2020-12-07
用途: 子供の賞状を保管

サイズも丁度よいし、外カバーも中のビニールもしっかりしているので、満足しています。サイズが小さいものも保管できるようにコーナーも入っていました。

対象商品 : 18456628
2018-10-26
用途: 賞状、段級証、卒業証書などの保管
医療・福祉・介護関連業

大きい証書や賞状を保管できる大判のホルダーを探していました。表紙も硬くしっかりした作りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする