シストレー(フタ付)

シストレー(フタ付) - セキセイシストレー(フタ付) - セキセイシストレー(フタ付) - セキセイシストレー(フタ付) - セキセイシストレー(フタ付) - セキセイシストレー(フタ付) - セキセイ
(1件のレビュー)

書類や小物もまとめて保管できるA4サイズのフタ付トレー。処理中の文書の一時保管に最適。共有で使用する場合はカラー別に分類保管するとより効果的な文書管理ができます。差し替え式のタイトルラベル付。

グリーン購入法適合仕様タイトルラベル付材質再生PP外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×342×70内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×324×63mm内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18456743STX-70-10
1,580
1,498
1,648(税込)
当日出荷
18456752STX-70-20
1,580
1,498
1,648(税込)
当日出荷
18456768STX-70-30
1,580
1,498
1,648(税込)
当日出荷
18456777STX-70-50
1,580
1,498
1,648(税込)
当日出荷
18456786STX-70-60
1,580
1,498
1,648(税込)
当日出荷
18456795STX-70-70
1,580
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18456752
2019-04-08
用途: 机の上の文書整理
教育・研究機関

蓋付き、中身が見える、カラフル、A4がしっかり入り、軽いのが良い、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする