曜日別特売

シスフォルダー

シスフォルダー - セキセイシスフォルダー - セキセイシスフォルダー - セキセイシスフォルダー - セキセイシスフォルダー - セキセイシスフォルダー - セキセイシスフォルダー - セキセイシスフォルダー - セキセイ
(3件のレビュー)

書類の分類整理に、携帯にも便利なフタ付フォルダー。透明PPシートを使用していますので、中身の確認が容易にでき、色による分類も可能です。取り出しやすく記入しやすいワイドなタイトル見出し付。A4サイズはシスボックスに収納できます。シスボックスのカラーと合わせてカラーコーディネイトでき、検索もスピーディ、必要な文書をすぐに役立てます。

サイズA4仕様タイトル見出し付材質ポリプロピレン製厚さ(mm)0.2内容量1冊
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18456804SYF-151-10ヨコ316×240
240
219
241(税込)
当日出荷
18456813SYF-151-20ヨコ316×240
240
229
252(税込)
当日出荷
18456822SYF-151-30ヨコ316×240
240
229
252(税込)
当日出荷
18456838SYF-151-50ヨコ316×240
240
229
252(税込)
当日出荷
18456847SYF-151-70ヨコグレー316×240
240
219
241(税込)
当日出荷
18456856SYF-151-90ヨコ透明316×240
240
229
252(税込)
当日出荷
18456865SYF-152-10タテ240×316
240
229
252(税込)
当日出荷
18456874SYF-152-20タテ240×316
240
229
252(税込)
当日出荷
18456908SYF-152-70タテグレー240×316
240
229
252(税込)
翌々日出荷
18456917SYF-152-90タテ透明240×316
240
229
252(税込)
当日出荷
18456883SYF-152-30タテ240×316
240
取扱い終了
代替品有
18456892SYF-152-50タテ240×316
240
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18456883SYF-152-3018456865SYF-152-10SYF-152-30 シスフォルダー セキセイ 18456865シスフォルダーセキセイ1冊
229
税込252
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18456838
2021-05-20
用途: 用紙の整理
その他業種

たいへん頑丈である
青以外にも色が豊富で分類しやすい

対象商品 : 18456874
2018-05-08
用途: 書類の保存
株式会社ファインテックス

素材の柔らかさや、色がきれいな点がよかったです。今のところ丈夫です。

対象商品 : 18456813
2019-02-06
用途: 社員情報集約
サービス業

厚さもちょうどよく、みやすくて使いやすい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする