カケルアルバム

カケルアルバム - セキセイカケルアルバム - セキセイ
(2件のレビュー)

メッセージが書き込めるカケルアルバム。台紙が増やせるバインダータイプです。日付やコメントが書き込める台紙です。背ラベルにはタイトルなどが書けますので、分類・整理に便利です。シックなカラーが5色そろった丈夫なPP製。E・L・パノラマ兼用台紙替台紙の補充枚数10~15枚。(AL-6LPの場合)バインダー式なので用途に応じて台紙が選べます。AL-2LPの台紙はセットできません。

材質PP背幅(mm)30寸法(縦×横)(mm)290×208内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18457005XD-120LP-10ブルー
1,800
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
18457048XD-120LP-70グレー
1,800
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
18457014XD-120LP-20レッド
1,800
取扱い終了
代替品有
18457032XD-120LP-50イエロー
1,800
取扱い終了
代替品有
18457023XD-120LP-30グリーン
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18457014XD-120LP-2018457005XD-120LP-10XD-120LP-20 カケルアルバム セキセイ 18457005カケルアルバムセキセイ1冊
1,598
税込1,758
色違いの商品です
18457032XD-120LP-5018457005XD-120LP-10XD-120LP-50 カケルアルバム セキセイ 18457005カケルアルバムセキセイ1冊
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18457048
2023-07-05
用途: 写真の整理
その他業種

長年使っております。途中でデザインも変わりましたがこれ以上に便利な写真整理アルバムは有りません。差し替え自由、ページの増減自由、見やすく整理しやすく本体の色で内容を分ける事も出来ます。これ以外のアルバムを使う気がしません。これからも長く発売し続けて欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 18457048
2017-04-06
用途: 備品

定番です。ファイル整理に使用していますが問題ありません。コスト面はもう少しかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする