セキセイ
ハーパーハウス ミニフリーアルバム(白台紙) XP-2001
光沢のある生地を使用した布貼り表紙。1ページにLサイズ・ポストカード・ハイビジョンなら2枚、2Lサイズなら1枚の写真が貼れます。スペア台紙の最大補充枚数約20枚(背表紙付)。
仕様
ビス式
材質
布貼表紙
背幅(mm)
21
寸法(縦×横)(mm)
(本体)241×234×21、(台紙)235×230
台紙枚数(枚)
白台紙10枚
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18457188
XP-2001-10
ブルー
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
18457197
XP-2001-21
ピンク
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
18457206
XP-2001-64
シルバー
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください