曜日別特売

吊りラベル

吊りラベル - TAKAGI(高儀)

紛失しにくい!

用途種や苗の管理や植替え日の記録に幅(mm)22長さ(mm)76厚さ(mm)0.1材質ラベル:ポリプロピレン(PP)寸法(幅W×高さH)(mm)22×78ひも長(mm)226内容量1パック(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
184504522028840
オープン
159
175(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする