TAKAGI(高儀)
Y型ラベル
カラーペンで書くのが楽しくなる「黒」
用途
種や苗の管理や植替え日の記録に
色
黒
サイズ
大
全高(mm)
90
ラベルサイズ(mm)
記入面 52×23
内容量
1パック(4枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18450477
2028842
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください