TAKAGI(高儀)
フラワーラベル
種や苗の植えた日や鉢の植替え日の記入に!注意書きに!
用途
お花の名前書きやサインPOPに
ラベル厚(mm)
1.0
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
色
ラベルサイズ(mm)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18450583
2028853
1パック(5枚)
小
白
記入面 120×55
190
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
18450592
2028854
1パック(4枚)
小
黒
記入面 120×55
190
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
18450608
2028855
1パック(3枚)
中
白
記入面 160×70
280
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
18450617
2028856
1パック(2枚)
大
白
記入面 200×100
350
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください