ニッぺ(日本ペイント)
DANシリコンセラR
使用場所
屋外用
タイプ
つや有
主成分
セラミック変性シリコン系
塗布方法
中塗り:砂骨ローラー、上塗り:ウールローラー
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
中塗り:0~2、上塗り:5~10(水道水)
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
約10~13
油性 or 水性
水性
塗り重ね可能時間(時間)
3以上(23℃)
塗回数
2回
内容量
1缶(15kg)
関連資料:
施工上の注意
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18771262
‐
ND-010
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771278
‐
ND-400
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771287
‐
ND-011
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771296
‐
ND-103
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771305
‐
ND-401
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771314
‐
ND-012
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771323
‐
ND-155
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771332
‐
ND-102
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771348
‐
ND-146
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771357
‐
ND-109
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771366
‐
ND-530
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771375
‐
ND-218
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771384
‐
ND-174
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771393
‐
ND-104
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771402
‐
ND-105
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771418
‐
ND-111
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771427
‐
ND-250
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771436
‐
ND-500
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771445
‐
ND-501
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771454
‐
ND-210
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771463
‐
ND-503
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771472
‐
ND-108
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771488
‐
ND-112
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771497
‐
ND-280
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771506
‐
ND-281
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771515
‐
ND-282
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771524
‐
ND-343
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771533
‐
ND-376
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771542
‐
ND-370
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771558
‐
ND-371
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771567
‐
ND-372
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771576
‐
ND-184
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771585
‐
ND-152
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771594
‐
ND-430
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771603
‐
ND-373
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771612
‐
ND-375
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771628
‐
ND-461
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771637
‐
ND-110
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771646
‐
ND-460
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771655
‐
ND-490
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771664
‐
ND-491
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771673
‐
ND-320
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18771682
‐
ND-322
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,590
/
税込
¥
1,749