シールドクリーナー

シールドクリーナー - ルック

空手防具面用クリーナーです。
シールドに付着した汗、唾などの汚れやくもり止めを落とします。
曇り止めの処理がしやすくなり、効果もアップします。
本品は空手防具面に採用されているポリカーボネイトをはじめ、素材を傷めることなく使用できます。
塗布面は、塗りやすいスポンジタイプ。

用途
空手防具面のシールドのお手入れにご使用ください。
バイクのヘルメット等、各種シールドにもご使用可能です。
シールド部分の水分やほこりをよく拭き取ってから、十分に塗布し、柔らかい布などで丁寧に汚れを拭き取ってください。
乾きましたら乾拭きをしてください。
十分に乾ききったら専用の曇り止めで曇り止め処理をしてください。
材質PP外形寸法(mm)35×35×86危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(30mL)
注意
※幼児の手の届かない場所に保管してください。
※保管は直射日光をさけてください。
※絶対に飲まないでください。
※決められた用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18450845L-028
800
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする